Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal 8523.31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-1589811
Hersteller:
     Groupe SEB
Herst.-Nr.:
     8523.31
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einkaufskorb
Kommissionier-Korb
Kommissionierkorb
Elektrisches Küchenmesser
Selbstschärfende Kingen Universalklinge Separate Auswurftaste Kontrolllampe Sicherheitsgriff am Messer zur einfachen Entnahme
Tefal 8523.31 - Elektromesser - 100 W - Weiß/Natur
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß/Natur
Produkttyp
Elektromesser
Herstellergarantie
Garantie
1 Jahr
Abmessungen und Gewicht
Breite
29.5 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
12 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
100 W
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,69*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D960
ab € 63,21*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D935D
ab € 112,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.