Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitel KeyExtension 75D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     C1006-1583065
Hersteller:
     Mitel
Herst.-Nr.:
     69345
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funktionstasten-Erweiterungsmodul
Funktionstastenmodul
Systemtelefon
systemtelefon mitel
Mitel KeyExtension 75D - Funktionstasten-Erweiterungsmodul - Ice Grey - für OpenPhone 75, 75 IP
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15.3 cm
Tiefe
19.8 cm
Höhe
4 cm
Gewicht
472 g
Farbe
Ice Grey
Produkttyp
Funktionstasten-Erweiterungsmodul
Bildschirm
LCD-Anzeige
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Mitel OpenPhone 75, 75 IP
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Weitere Suchbegriffe: systemtelefon
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,58*
€ 255,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,24*
€ 249,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,33*
€ 238,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,01*
€ 226,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,61*
€ 199,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.