Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 624HT-20354311 Herst.-Nr.: 1081310 EAN/GTIN: 4005579200604 |
| | |
|
|  |  |
 | Tiptel 275 - Telefon mit Schnur - Anrufbeantworter mit Rufnummernanzeige - Anthrazit Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Telefon mit Schnur Anrufbeantworter |  | Gehäusefarbe | Anthrazit | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Netzadapter | Stromversorgung | Typ | Stromversorgungsadapter - extern | Anzeige | Typ | LCD-Anzeige - einfarbig |  | Bildschirmauflösung | 64 x 128 Pixel |  | Anzeigestelle | Telefon |  | Anzeigeinformation | Akkuanzeige | Telefonmerkmale | Zusätzliche Funktionen | Eingebaute Uhr, Anschlusssperre |  | Wählertyp | Tastatur |  | Position des Wählers | Telefon |  | Funktionsknöpfe | R-Taste (Flash / Hookflash), Stummtaste |  | Lautstärkeregelung | Ja |  | Klingeleinstellung | Ja |  | Automatische Wahlwiederholung | Ja |  | Menüvorgang | Ja |  | Lautsprechertelefon | Ja |  | Short Messaging Service (SMS) | Ja |  | Computerverbindung | Ja (USB) |  | Firmware Upgrade-fähig | Ja |  | Anrufservices | Caller ID, Call Forwarding |  | Anruferkennungstyp | Rufnummernanzeige | Telefonspeicher | Speicher für Anruferkennung | 60 Namen und Nummern |  | Max. Ziffernzahl für Wahlwiederholung | 10 |  | Kapazität des Telefonbuchs | 1000 Namen und Nummern | Abmessungen & Gewicht (Basis) | Breite | 27 cm |  | Tiefe | 21 cm |  | Höhe | 10 cm |  | Gewicht | 1 g | Antwortsystem | Anrufbeantwortersystem | Digital |  | Anz. ausgehender Ansagen | 3 |  | Aufnahmekapazität | 60 Min. |  | Memo-Aufnahmefunktion | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 624 | |  | |  |  | pro Stück | € 5,90* | ab € 122,79* | € 136,51* |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 4,99* | ab € 177,96* | € 184,98* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 182,07* | € 188,85* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 2,99* | ab € 182,85* | € 189,59* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 5,00* | ab € 184,30* | € 190,95* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 624 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 624 |  | Versand: Lager 624 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* |  | ab € 32,50* | € 5,90* |  | ab € 280,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 624 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 12,50* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|