Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta High Energy


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     752-837968
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04920 121 412
EAN/GTIN:
     4008496559237
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
High Energy sind die Kraftvollsten aller VARTA Batterien. Sie wurden speziell für Geräte mit hohem Energieverbrauch entwickelt, wie bspw. Spielzeug, Game-Controller, Audio-Geräte, LED Taschenlampen und verschiedene Computeranwendungen. Dank der "Single Press Out"-Lösung können Sie jede Batterie einzeln entnehmen und somit neue und bereits gebrauchte Zellen auseinanderhalten.
Varta High Energy - Batterie 2 x D - Alkalisch - 16500 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterie
Batterie
Typ
D Typ
Technologie
Alkalisch
Kapazität
16500 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.5 V
Mitgelieferte Anzahl
2
Angebote (67)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
80
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,075*
€ 1,295*
1 Tag
100
2
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,12*
€ 1,35*
1 Tag
296
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,64*
€ 1,97*
3 Tage
12
1
pro Stück
€ 6,00*
ab € 1,75*
€ 2,10*
3 Tage
12
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 1,75*
€ 2,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,295*
€ 1,54105
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,225*
€ 1,45775
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,185*
€ 1,41015
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,085*
€ 1,29115
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,075*
€ 1,27925
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
E301533400
ab € 1,715*
Ähnlich
Panasonic
LR20PPG/2BP
ab € 1,305*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.