Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Eyseo ProfiLine TV8577


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1006-1548281
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     TV8577
EAN/GTIN:
     4043158002102
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Eyseo ProfiLine TV8577 - CCTV-Objektiv - verschiedene Brennweiten - Automatische Irisblende - 8.5 mm (1/3"), 8.5 mm ( 1/3" ) - CS-Halterung - 2.8 mm - 12 mm - f/1.3
Weitere Informationen:
Objektivsystem
Typ
CCTV-Objektiv
Blendenöffnung
F/1.3
Brennweite
2.8 mm - 12 mm
Merkmale
Aspherisches Objektiv
Max. Sichtwinkel
98 Grad
Min. Betrachtungswinkel
24 Grad
Für
Überwachung
CCTV
Ausrüstungskategorie
Objektive - CS-Halterung - Automatische Irisblende - verschiedene Brennweiten
Sensorkompatibilität
8.5 mm (1/3"), 8.5 mm ( 1/3" )
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,47*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,69*
€ 115,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,32*
€ 114,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,53*
€ 113,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,47*
€ 111,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABUS
AU1305
ab € 4,80*
Sonstiges
ABUS
VF1320
ab € 3,4257*
Sonstiges
ABUS
VF1321
ab € 2,7886*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.