Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon IFC 200U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1540817
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     1892B001AA
EAN/GTIN:
     4960999416014
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel canon
usb anschlusskabel
Als der weltführende Hersteller von vielseitigen Geräten schenkt Canon besonders viel Aufmerksamkeit auf zuverlässige Poweroptionen für seine Produkte. Geräte von Canon werden für ihre hervorragende Haltbarkeit anerkannt und garantieren Jahren von zuverlässiger Arbeit. Mit Batterien, Stromversorgungsanlagen und anderen Poweroptionen von Canon werden Ihre Systeme nie Energieprobleme durchgehen müssen.
Canon IFC-200U - USB-Kabel - USB männlich zu USB Typ B männlich - 1.9 m - für EOS 200, 250, 6D, 77, 8000, Kiss X10, Kiss X8i, Kiss X9, Rebel SL2, Rebel SL3, Rebel T7i
Weitere Informationen:
Allgemein
Länge
1.9 m
Kabeltyp
USB-Kabel
Konnektivität
Anschluss
4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
4-poliger USB Typ B - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Canon EOS 100D, 1100D, 1200D, 1D C, 1D Mark III, 1D Mark IV, 1D X, 200D, 250D, 500D, 5D Mark III, 600D, 60D, 60Da, 650D, 6D, 6D (N), 6D (WG), 6D Mark II, 700D, 70D, 750D, 760D, 77D, 7D, 8000D, Kiss X10, Kiss X5, Kiss X50, Kiss X7, Kiss X70, Kiss X7i, Kiss X8i, Kiss X9, M, Rebel SL1, Rebel SL2, Rebel SL3, Rebel T2i, Rebel T3, Rebel T3i, Rebel T4i, Rebel T5, Rebel T5i, Rebel T6i, Rebel T6s, Rebel T7i
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
9133B001AA
ab € 17,72*
Ähnlich
Canon
9131B001AA
ab € 17,84*
Ähnlich
Canon
9134B001AA
ab € 17,86*
Ähnlich
Canon
8193A001AA
ab € 43,44*
Ähnlich
Canon
1893B001AA
ab € 25,44*
Ähnlich
Canon
9132B001AA
ab € 26,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.