Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Polycom Communicator C100S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1535012
Hersteller:
     Polycom
Herst.-Nr.:
     2200-44040-108
EAN/GTIN:
     0610807053651
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Desktop Audio Konferenzsysteme
Desktop-VoIP-Telefon
Dynamische Mikrofone
Freisprechanlage
Polycom Communicator C100S - USB VoIP desktop hands-free - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.2 cm
Tiefe
2.1 cm
Höhe
13.3 cm
Gewicht
151 g
Farbe
Grau
Produkttyp
USB VoIP desktop hands-free
Funktionen
Geräuschkompensierender Schaltkreis, Skype-kompatibel
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Service & Support
1 Jahr Garantie
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
USB-Kabel - integriert
Zubehör im Lieferumfang
Schutzhülle, Software-Kit
Mikrophontyp
Typ
Eingebaut
Betriebsart des Mikrophons
Mono
Frequenz Bandbreite Antwort
200 - 20000 Hz
Mit Mikrophonen
2
Audioeingang - Daten
Kardioid - 200 - 20000 Hz
Kopfhörer
Anschlusstechnik
Verkabelt
Kopfhörertyp
USB VoIP desktop hands-free
Frequenzgang
300 - 19000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer ( Mini-Phone 3,5 mm ) ¦ USB
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,64*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,02*
€ 92,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,99*
€ 84,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG