Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 845-PCSHS-3 Herst.-Nr.: 00057159 EAN/GTIN: 4007249571595 |
| |
|
|  |  |
 | Hama PC Headset HS-10 Camouflage - Headset - volle Größe - Camouflage Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Camouflage |  | Produkttyp | Headset |  | Funktionen | Ton Aus, Lautstärkenregler |  | Empfohlene Verwendung | PC Multimedia | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | Headset-Kabel - integriert - 2.4 m | Mikrophontyp | Typ | Mikrofonbaum |  | Empfindlichkeit | 58 dB |  | Mikrophontechnologie | Elektret-Kondensator |  | Frequenz Bandbreite Antwort | 15 - 20000 Hz |  | Audioeingang - Daten | Kardioid | Kopfhörer | Anschlusstechnik | Verkabelt |  | Soundmodus | Stereo |  | Empfindlichkeit | 113 dB |  | Impedanz | 32 Ohm |  | Kopfhörertyp | Headset - binaural |  | Kopfhörer-Formfaktor | Volle Größe |  | Lautstärkeregelung im Kabel | Ja |  | Frequenzgang | 20 - 20000 Hz | Verbindungen | Anschlusstyp | Headset ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm x 2 ) |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 845 | |  | |  |  | pro Stück | € 5,15* | ab € 7,43* | € 9,96* |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 4,80* | ab € 7,70* | € 10,28* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | pro Packung | € 4,00* | ab € 7,77* | € 10,36* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 8,90* | ab € 7,88* | € 10,50* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 2,69* | ab € 8,58* | € 11,33* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 845 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 845 |  | Versand: Lager 845 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,15* |  | ab € 500,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 845 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|