Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Tiptel 83 system


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-1526265
Hersteller:
     Tiptel
Herst.-Nr.:
     1082620
EAN/GTIN:
     4005579200055
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISDN Telefon
Systemtelefon
Telefon-ISDN
Tiptel 83 system - ISDN-Telefon - Anthrazit
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
ISDN-Telefon
Kompatible Plattformen
Tiptel 4011 XT, tiptel 3011, tiptel 3022
Gehäusefarbe
Anthrazit
Verschiedenes
Details der Systemanforderungen
Windows 98SE/ME/NT4.0/2000/XP
Enthaltene Kabel
ISDN-Kabel - 3 m ¦ Kabel seriell - 3 m
Zubehör im Lieferumfang
Software-Kit
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Zeilenanzahl
2
Anzeigestelle
Telefon
Zeichenanzahl
20
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Call Timer
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Telefon
Lautstärkeregelung
Ja
Klingeleinstellung
Ja
Menüvorgang
Ja
Lautsprechertelefon
Ja
Digitale Technologie
ISDN
Konferenzfähig
Ja
ISDN D-Channel Protokolle
DSS1 (EURO-ISDN)
Computerverbindung
Ja
Anz. programmierbare Tasten
14
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
20
Kapazität des Telefonbuchs
100 Namen und Nummern
Kapazität des Anrufspeichers
20 Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
22 cm
Tiefe
20.5 cm
Höhe
7 cm
Gewicht
0.9 kg
ISDN-Features
Ruf- und Wählfunktionen
TP (Terminal Portability, Umstecken am Bus), CD (Call Deflection, Anrufweiterschaltung), CLIR (Calling Line Identification Restriction, Rufnummernunterdrückung), COLR (Connected Line Identification Restriction, Rufnummernunterdrückung), CW (Call Waiting, Anklopfen), CCBS (Completion of Calls to Busy Subscriber, Rückruf bei Besetzt), ECT (Explicit Call Transfer, Ausdrückliches Vermitteln), MCID (Malicious Call Identification, Rufnummernidentifizierung), COLP (Connected Line Identification Presentation, Rufnummernübermittung), CFB (Call Forwarding Busy, Rufweiterleitung bei Besetzt), CLIP (Calling Line Identification Presentation, Rufnummernanzeige), CFU (Call Forwarding Unconditional, Anrufweiterleitung sofort), CFNR (Call Forwarding No Reply, Anrufweiterleitung bei Nichtmelden)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,53*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,28*
€ 132,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,87*
€ 127,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,72*
€ 124,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,97*
€ 123,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 103,53*
€ 123,20
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG