|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1006-1525292 Herst.-Nr.: 31710045100 EAN/GTIN: 4710268805625 |
| |
|
|  |  |
 | Genius HS 04SU - Headset - volle Größe Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 18 cm |  | Tiefe | 6 cm |  | Höhe | 16 cm |  | Gewicht | 335 g |  | Produkttyp | Headset |  | Funktionen | Geräuschkompensierender Schaltkreis, Ton Aus, Lautstärkenregler |  | Empfohlene Verwendung | PC Multimedia, Tragbares Audiosystem | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | Headset-Kabel - integriert | Mikrophontyp | Typ | Mikrofonbaum | Kopfhörer | Anschlusstechnik | Verkabelt |  | Soundmodus | Stereo |  | Kopfhörertyp | Headset - binaural |  | Kopfhörer-Formfaktor | Volle Größe |  | Kopfhörertechnologie | Dynamisch |  | Lautstärkeregelung im Kabel | Ja | Verbindungen | Anschlusstyp | Kopfhörer ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm ) ¦ Mikrophon ( Mini-Phone 3,5 mm ) |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |