Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron Neo-Flex Befestigungskit (2 Drehgelenke, 2 Rack-Montagehalterungen, Wandschiene 26")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-1512953
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     28-514-800
EAN/GTIN:
     0778888636221
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Diese Ergotron platzsparende Mehrschirmlösung mit geringem Wandabstand ist die ideale Montagelösung für PACS Anwendungen.
Ergotron Neo-Flex - Befestigungskit (2 Drehgelenke, 2 Rack-Montagehalterungen, Wandschiene 26") - schmal - für 2 LCD-Displays - Grau, Schwarz - Bildschirmgröße: bis zu 61 cm (bis zu 24 Zoll) - Wandmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
65.9 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
12.7 cm
Farbe
Grau, Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Design
Schmal
Max. Ladegewicht
22.7 kg
Empfohlene Verwendung
2 LCD-Displays
Montagekomponenten
2 Drehgelenke, 2 Rack-Montagehalterungen, Wandschiene 26"
Empfohlene Display-Größe
Bis zu 61 cm (bis zu 24 Zoll)
Neigung
180°
Anpassungen
Neigung, Drehung
Platzierung/Montage
Wandmontage
Rotation
360°
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Details zu Abmessungen & Gewicht
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
76.2 cm x 15.2 cm x 15.2 cm / 5.5 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 215,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,48*
€ 308,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,81*
€ 304,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,48*
€ 280,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,42*
€ 270,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,23*
€ 256,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.