Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Oehlbach DIY Home HiFi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
102_fullsize.png
102_fullsize.png
Artikel-Nr.:
     696-101
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     101
EAN/GTIN:
     4003635001035
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x2,50 10m
Oehlbach DIY Home HiFi - Lautsprecherkabel - 1.5 mm² - ohne Stecker - ohne Stecker - 10 m - klar
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Klar
Länge
10 m
Kabeltyp
Lautsprecherkabel
Drähte pro Kabel
2 Kabel
Querschnittsfläche
1.5 mm²
Kabel
Linke(r) Anschluss/Anschlüsse
2 x ohne Stecker
Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse
2 x ohne Stecker
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 696
k.A.
6
pro Stück
€ 4,60*
€ 13,34*
1
pro Paket
€ 5,03*
ab € 12,41*
€ 15,06*
Preise: Lager 696
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 80,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 696
Versand: Lager 696
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,60*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 696
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG