Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Sennheiser Set 50 TV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-1511555
Hersteller:
     Sennheiser
Herst.-Nr.:
     500680
EAN/GTIN:
     4044156017167
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Infrarotkopfhörer
sennheiser funkkopfhörer
Sennheiser Set 50 TV - Kopfhörer - unter dem Kinn - drahtlos - infrarot
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15 cm
Tiefe
2 cm
Höhe
20 cm
Gewicht
55 g
Produkttyp
Kopfhörer - infrarot
Funktionen
Ein-/Ausschalter, Lautstärkenregler, Balancesteuerung
Empfohlene Verwendung
TV, Heim-Audiosystem
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
2 x Audio-Adapter - extern ¦ Audiokabel - extern
Zubehör im Lieferumfang
Ear Cushion, Sender
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Batterie
1 x Headsetbatterie - wiederaufladbar - NiMH
Mitgelieferte Anzahl
1
Betriebszeit (bis zu)
9 Stunde(n)
Kopfhörer
Anschlusstechnik
Drahtlos - infrarot
Soundmodus
Mono
Empfindlichkeit
120 dB
Kopfhörertyp
Kopfhörer - binaural
Kopfhörer-Formfaktor
Unter dem Kinn
Total Harmonic Distortion (THD)
1.0%
Frequenzgang
50 - 12000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer ( Mini-Phone 3,5 mm )
Drahtlose Verbindung
Modulationsart
FM
Übermittlungsbereich
12 m
Funkfrequenzbereich
2.3MHz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,94*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,98*
€ 124,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,38*
€ 124,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,92*
€ 117,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,65*
€ 116,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 96,94*
€ 115,36
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG