Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Sennheiser PC 131


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-1511536
Hersteller:
     Sennheiser
Herst.-Nr.:
     500912
EAN/GTIN:
     4044156014951
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Headset
Headsets
PC Headset
sennheiser pc headset
Sennheiser PC 131 - Headset - über dem Ohr
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Headset
Funktionen
Ein-/Stummschalter Mikrofon
Empfohlene Verwendung
PC Multimedia, Tragbares Audiosystem
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Headset-Kabel - integriert - 3 m
Mikrophontyp
Typ
Mikrofonbaum
Empfindlichkeit
38 dBV/Pascal
Impedanz
2 kOhm
Betriebsart des Mikrophons
Mono
Mikrophontechnologie
Elektret-Kondensator
Frequenz Bandbreite Antwort
80 - 15000 Hz
Audioeingang - Daten
Gleichförmig gerichtet - 80 - 15000 Hz
Kopfhörer
Anschlusstechnik
Verkabelt
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
119 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörertyp
Headset - binaural
Kopfhörer-Formfaktor
Über dem Ohr
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Frequenzgang
30 - 18000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer ( Mini-Phone 3,5 mm ) ¦ Mikrophon ( Mini-Phone 3,5 mm )
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,09*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG