Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

DIGITUS High Definition Multimedia Center DA-70900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  C1006-1511371
Hersteller:  Assmann
Herst.-Nr.:  DA-70900
EAN/GTIN:  4016032202936
DIGITUS High Definition Multimedia Center DA-70900 - Digitaler Multimedia-Receiver
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.5 cm
Tiefe
14.5 cm
Höhe
19 cm
Produkttyp
Digitaler Multimedia-Receiver
Verschiedenes
Software
Treiber & Utilities
Stromversorgung
Typ
Extern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Anschlüsse
Anschlusstyp
1 x Netzwerk ( RJ-45 ) ¦ 3 x USB 2.0 ¦ 1 x DVI-Digital ¦ 1 x S-Video-Ausgang ( 4 PIN Mini-DIN ) ¦ 1 x SPDIF-Ausgang ( RCA-Phono ) ¦ 1 x SPDIF-Ausgang ( TOS Link ) ¦ 1 x Composite-Video-Ausgang ( RCA-Phono ) ¦ 1 x Component-Video-Ausgang ( RCA Phono x 3 ) ¦ 1 x 5.1-Kanal-Ton Line-Out ( RCA Phono x 6 )
Details der Systemanforderungen
Details der Systemanforderungen
Windows 98SE/2000/ME/XP
Netzwerk & Internet-Multimedia
Unterstützte Audioformate
MP3, WMA, PCM, AC3, Ogg Vorbis
Funktionalität
Digitale Audiowiedergabe, Wiedergabe von Digitalfotos, digitale Videowiedergabe
Konnektivität
Drahtlos, verkabelt
Verbindungsprotokolle
IEEE 802.11b (Wi-Fi), IEEE 802.11g, IEEE 802.3 (Ethernet), USB, IEEE 802.3u (Fast Ethernet)
Unterstützte Videoformate
MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Xvid, DivX, WMV, WMV HD, HDV 1080i
Unterstützte Bildformate
BMP, JPG
... > DCI > Video > AV-Geräte (Kombination)
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Mediaplayer, WLAN Router
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
min. 8 Tage
ab € 189,24*
  
Preis gilt ab 5 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,42*
€ 227,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,24*
€ 225,20
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG