Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-67309 Herst.-Nr.: 23639 EAN/GTIN: 4250145110140 |
| |
|
| | |
| tecxus 9 Volt-Block - Batterie 9V - Alkalisch Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 46 g | | Produkttyp | Batterie | Batterie | Typ | 9V | | Technologie | Alkalisch | | Bereitgestellte Spannung | 9 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, Blei-Akku, Bleiakku, Bleiakkus, Blei-Säure Akku, Blei-Säure Batterie, Bleisäure Akku, Bleisäure Batterie, Nassbatterie, 9v-block batterie alkaline, 9v block e-block 6lr61, bleiakku 9v |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 2,61* | € 3,88* | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 11,94* | € 17,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|