Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 942-156289 Herst.-Nr.: 00057169 EAN/GTIN: 4007249571694 |
| |
|
|  |  |
 | Hama PC Vibra-Headset HS-400 - Headset - volle Größe - Schwarz, Silber Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz, Silber |  | Produkttyp | Headset |  | Funktionen | Lautstärkenregler, eingebauter Verstärker, Bass-Vibrationsregelung |  | Empfohlene Verwendung | PC Multimedia | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | Headset-Kabel - integriert | Mikrophontyp | Typ | Mikrofonbaum |  | Empfindlichkeit | -58 dB |  | Betriebsart des Mikrophons | Mono |  | Mikrophontechnologie | Elektret-Kondensator |  | Frequenz Bandbreite Antwort | 30 - 16000 Hz |  | Audioeingang - Daten | Kardioid | Kopfhörer | Anschlusstechnik | Verkabelt |  | Soundmodus | Stereo |  | Empfindlichkeit | 108 dB |  | Impedanz | 32 Ohm |  | Kopfhörertyp | Headset - binaural |  | Kopfhörer-Formfaktor | Volle Größe |  | Frequenzgang | 20 - 20000 Hz | Verbindungen | Anschlusstyp | Kopfhörer ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm ) ¦ Mikrophon ( Mini-Phone 3,5 mm ) |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 942 | |  | |  |  | pro Stück | € 4,80* | ab € 14,40* | € 18,56* |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | pro Packung | € 4,00* | ab € 14,51* | € 18,70* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Paket | € 5,03* | ab € 17,11* | € 21,89* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | pro Stück | € 5,00* | ab € 20,20* | € 25,61* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 942 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 942 |  | Versand: Lager 942 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,80* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 942 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|