Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hähnel HL-10B Kamerabatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1483387
Hersteller:
     Hähnel
Herst.-Nr.:
     1000 198.0
EAN/GTIN:
     5099113001986
Suchbegriffe:
Akku für Olympus
Akku für Sanyo
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Dieses Produkt ist ein Ersatz für Olympus Li-10B Batterie.
Hähnel HL-10B - Kamerabatterie - Li-Ion - 1090 mAh - für Olympus CAMEDIA C-50, C-5000, C-60, C-7000, C-760, C-765, C-770, D-590; Stylus 500, 800
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kamerabatterie
Entwickelt für
Kamera
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
1090 mAh
Bereitgestellte Spannung
3.7 V
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Olympus IR-500 ¦ Olympus CAMEDIA C-50 Zoom, C-5000 Zoom, C-60 Zoom, C-7000 Zoom, C-760 Ultra Zoom, C-765 Ultra Zoom, C-770 Ultra Zoom, D-590 Zoom ¦ Olympus Stylus 300 Digital, 400 Digital, 410 Digital, 500 Digital, 800 Digital
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.