| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-1467618 Herst.-Nr.: BZD 30 EAN/GTIN: 4021121428760 |
| |
|
| | |
| KATHREIN BZD 30 - Antenne - Fernseher, Radio - innen Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Antenne - aktiv | | Bestimmt für | Fernseher, Radio | | Platzierung / Montage der Antenne | Innen | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x Antennenkabel - 2 m | Antenne | Kompatibilität | UHF, VHF | | Funktionen | DVB-T-kompatibel | | Frequenzbereich | 174 - 230 MHz, 470 - 862 MHz | | Verstärker | Eingebaut | Geleisteter Anschluss | Art | 1 x Antenne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LTE Antenne, LTE Filter, LTE Sperrfilter, Mobilfunk-Antenne, Radio-Antenne, SAT-Flachantenne, TV-Antenne, UHF Antenne, UHF Zimmerantenne, UKW Antenne, VHF Antenne, UKW Zimmerantenne, VHF Zimmerantenne, VHF/UHF Antenne, uhf zimmerantenne kathrein, uhf zimmerantenne |
| | |
| |