Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic P6P Batterie 2 x AA-Typ


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1461549
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     P6P/2B
EAN/GTIN:
     5410853034568
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Panasonic P6P - Batterie 2 x AA-Typ - NiMH - (wiederaufladbar) - 2600 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.5 cm
Tiefe
1.5 cm
Höhe
5.1 cm
Gewicht
29 g
Produkttyp
Batterie - (wiederaufladbar)
Batterie
Typ
AA-Typ
Technologie
NiMH
Kapazität
2600 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.2 V
Mitgelieferte Anzahl
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 9,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,67*
€ 30,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,08*
€ 28,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,36*
€ 27,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,82*
€ 25,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,34*
€ 21,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.