Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN maxE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2LRDH-123800
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5030992
EAN/GTIN:
     4013674309924
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
ANSMANN maxE - Batterie 2 x AA-Typ - NiMH - (wiederaufladbar) - 2100 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5.1 cm
Tiefe
1.5 cm
Produkttyp
Batterie - (wiederaufladbar)
Batterie
Typ
AA-Typ
Technologie
NiMH
Kapazität
2100 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.2 V
Mitgelieferte Anzahl
2
Wiederaufladevorgänge, max.
1000
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
118
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,965*
€ 2,765*
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,00*
€ 2,84*
3 Tage
8
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,01185*
€ 2,84185*
4 Tage
48
2
pro Stück
€ 9,45*
ab € 2,615*
€ 3,665*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 4,37*
€ 6,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,765*
€ 3,29035
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,655*
€ 3,15945
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,495*
€ 2,96905
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,255*
€ 2,68345
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,145*
€ 2,55255
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,965*
€ 2,33835
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 5,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.