Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN maxE Batterie 2 x AAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     820-53797
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5030982
EAN/GTIN:
     4013674309825
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
ANSMANN maxE - Batterie 2 x AAA - NiMH - (wiederaufladbar) - 800 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.5 cm
Tiefe
1 cm
Produkttyp
Batterie - (wiederaufladbar)
Batterie
Typ
Typ AAA
Technologie
NiMH
Kapazität
800 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.2 V
Mitgelieferte Anzahl
2
Wiederaufladevorgänge, max.
1000
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,45*
€ 4,24*
2 Tage
3
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,66*
€ 4,50*
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 3,99*
€ 4,92*
1
pro Stück
€ 3,95*
ab € 4,03*
€ 4,97*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 4,71*
€ 5,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.