| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-1456271 Herst.-Nr.: CB 967 white EAN/GTIN: 4004470096705 |
| |
|
| | |
| Mit 3 wiederaufladbaren NiCd-Akkus Ladekontrollleuchte (LED) Lade-Netzteil Standfuß/Wand-halterung (Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten) Spannungsversorgung (Netzteil): 230 V, 50 Hz Leistungsaufnahme (Adapter): 5.5 V, 200 mA Bomann CB 967 white - Staubsauger - Handstaubsauger - Beutel - weiß Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Weiß | | Produkttyp | Staubsauger | | Staubauffang | Beutel | | Besondere Merkmale | Filter können gereinigt werden | | Reinigertyp | Handstaubsauger | Herstellergarantie | Garantie | 1 Jahr | Verschiedenes | Mitgeliefertes Zubehör | Staubbürste, Fugendüse | Energieversorgung | Stromversorgungstyp | Wiederaufladbare Batterien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Bodendüse Staubsauger, Staubsauger-Bodendüse, Fugendüse Staubsauger, Staubsauger-Fugendüse, Handsauger, Handstaubsauger, Stielsauger, Stielstaubsauger, Filterbeutel für Staubsauger, Papierfilterbeutel, Papierfiltertüten, Papierstaubbeutel, Staubbeutel, Staubsauger-Beutel, Staubsaugerbeutel, Staubsaugerfilter, Staubsaugertüte, Vliesfilterbeutel, akkusauger bomann, akku handsauger, handsauger akku |
| | |
| |