Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bomann CB 856


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1456255
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     CB 856
EAN/GTIN:
     4004470085600
Suchbegriffe:
Elektrische Haarbürste
Locken-Stab
Lockenbürste
Lockenstab
Ausrolltaste für Rundbürste Kabelzuführung über 360° Drehgelenk Überhitzungsschutz
Bomann CB 856 - Haartrockner/Haarstyler
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Haartrockner/Haarstyler
Kategorie
Haarpflege
Geschwindigkeitseinstellungen Anz.
2
Verschiedenes
Merkmale des Geräts
Kabel mit Drehkupplung
Energieversorgung
Spannung
230 V / 50 Hz
Max. Energieverbrauch
300 W
Automatische Abschaltung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Warmluftbürste, locken-stab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,62*
  
Preis gilt ab 120 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,23*
€ 10,9837
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,95*
€ 10,6505
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,78*
€ 10,4482
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,62*
€ 10,2578
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG