Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon BP 970G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1450388
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0972B002
EAN/GTIN:
     4960999321820
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Als der weltführende Hersteller von vielseitigen Geräten schenkt Canon besonders viel Aufmerksamkeit auf zuverlässige Poweroptionen für seine Produkte. Geräte von Canon werden für ihre hervorragende Haltbarkeit anerkannt und garantieren Jahren von zuverlässiger Arbeit. Mit Batterien, Stromversorgungsanlagen und anderen Poweroptionen von Canon werden Ihre Systeme nie Energieprobleme durchgehen müssen.
Canon BP-970G - Camcorder-Batterie - Li-Ion - 5200 mAh - für Canon GL1, GL2, XF100, XF105, XF305, XL H1, XL H1A, XL H1S, XL1, XL1S, XL2, XM2; EOS C300
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
0.3 kg
Produkttyp
Camcorder-Batterie
Entwickelt für
Camcorder
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
5200 mAh
Bereitgestellte Spannung
7.4 V
Betriebszeit (bis zu)
7.2 Stunde(n)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Canon GL1, GL2, XF100, XF105, XF300, XF305, XH A1, XH A1S, XH G1, XH G1S, XL H1, XL H1A, XL H1S, XL1, XL1S, XL2, XM2 ¦ Canon EOS C300 DAF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,02*
€ 314,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,61*
€ 310,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,60*
€ 286,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,18*
€ 275,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,91*
€ 253,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
4587B002AA
ab € 147,58*
Ähnlich
Canon
4588B002AA
ab € 204,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.