Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly VoiceStation 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1448602
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     2200-17910-120
EAN/GTIN:
     0610807053729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Die VoiceStation 300 sorgt mit Hilfe der einzigartigen Acoustic Clarity Technology von Polycom für hochwertige 2-Wege-Kommunikation im Vollduplexmodus. Zusätzlich passt sich die VoiceStation 300 dynamisch an die Akustik der Raumumgebung an und minimiert so Echos und Unterbrechungen in der Sprachwiedergabe. Drei integrierte Mikrofone gewährleisten volle Raumabdeckung. Sie können ganz natürlich sprechen und werden problemlos verstanden.
Poly VoiceStation 300 - Konferenztelefon
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Konferenztelefon
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Verbindungen
Datenanschluss ¦ Audio Line Out
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter
Kennzeichnung
UL, VCCI Class B ITE, ICES-003, FCC Part 15 B, FCC CFR47 Part 68
Stromversorgung
Typ
Stromversorgungsadapter - extern
Telefonmerkmale
Zusätzliche Merkmale
Geräuschreduzierung
Wählertyp
Tastatur
Funktionsknöpfe
R-Taste (Flash / Hookflash), Stummtaste, Halteknopf, Autom. Wahlwiederholung
Lautstärkeregelung
Ja
Klingeleinstellung
Ja
Anzeigen
Anzeige für Dämpfen/Halten
Konferenzfähig
Ja
Anrufservices
Halten
Freisprecheinrichtung
Ja (digitaler Duplexbetrieb)
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
23.5 cm
Tiefe
24.2 cm
Höhe
7.6 cm
Gewicht
570 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,38*
€ 334,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,85*
€ 331,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,27*
€ 310,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,22*
€ 300,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,13*
€ 271,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
2200-15660-122
ab € 575,26*
Zubehör
Poly
2200-15600-001
ab € 266,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.