Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Sony SAL300F28G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1439059
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     SAL300F28G.AE
EAN/GTIN:
     4905524340877
Suchbegriffe:
Teleobjektiv
Sony SAL300F28G - Teleobjektiv - 300 mm - f/2.8 G - Minolta A-type - für a (alpha) DSLRA100, DSLR-A200, A230, A300, A330, A350, A380, A500, A550, A700, A850, A900
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
2.3 kg
Länge
24.3 cm
Durchmesser
12.2 cm
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel
Objektivsystem
Typ
Teleobjektiv
Min. Scharfeinstellbereich
2 m
Blendenöffnung
F/2.8
Brennweite
300 mm
Fokuseinstellung
Automatisch, manuell
Objektivbau
12 Gruppe(n) / 13 Element(e)
Merkmale
Internes Fokussystem, handbedienter Focus, ED-Glas, Filtereinbau hinten, Fokus-Voreinstellung, Supersonic-Wave Motor (SSM), Fokusbereichbegrenzung
Vergrößerung
0.18
Max. Sichtwinkel
8.2 Grad
Befestigungstyp
Minolta A-type
Besondere Funktionen
Tele
Blendenlamellen
9
Für
SLR, 35 mm, Digital-SRL
Mindestöffnung
F/32
Größe hinterer Filter
42 mm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sony a (alpha) DSLR-A100, DSLR-A100H, DSLR-A100K, DSLR-A100KB, DSLRA100KS, DSLR-A100W, DSLR-A200, DSLR-A200H, DSLR-A200K, DSLR-A200W, DSLR-A230, DSLR-A230H, DSLR-A230L, DSLR-A230Y, DSLR-A300, DSLR-A300C, DSLR-A300H, DSLR-A300K, DSLR-A300W, DSLR-A300X, DSLR-A330, DSLR-A330H, DSLR-A330L, DSLR-A330Y, DSLR-A350, DSLR-A350BDL, DSLR-A350H, DSLR-A350K, DSLR-A350M, DSLR-A350W, DSLR-A350X, DSLR-A380, DSLR-A380H, DSLR-A380L, DSLR-A380Y, DSLR-A500, DSLR-A500L, DSLR-A500Y, DSLR-A550, DSLR-A550L, DSLR-A550Y, DSLR-A550Z, DSLR-A700, DSLR-A700H, DSLR-A700K, DSLR-A700M, DSLR-A700P, DSLR-A700Z, DSLR-A850, DSLR-A850Q, DSLR-A900
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.377,26*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG