Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Plantronics SupraPlus Wireless CS361N with Noise-Canceling


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-1424083
Hersteller:
     Plantronics
Herst.-Nr.:
     39261-02
EAN/GTIN:
     5033588019367
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Headset
Headsets
plantronics headset
headset
Mit dem Headset SupraPlus Wireless von Plantronics wird die Kommunikation in Call Centern und Büros komfortabler und vor allem schnurlos. Professionelle Vieltelefonierer sind mit dem SupraPlus Wireless nicht mehr an ihren Schreibtisch gebunden und genießen mehr Bewegungsfreiheit. Ein wichtiger Zugewinn ist die höhere Flexibilität. Dank mehr Bewegungsfreiheit ohne "Kabelsalat" lassen sich Anfragen schneller bearbeiten, was nicht zuletzt die Kundenzufriedenheit bestimmt. Das Noise-Cancelling-Mikrofon filtert Hintergrundgeräusche heraus und eignet sich damit optimal für laute Umgebungen.
Plantronics SupraPlus Wireless CS361N with Noise-Canceling - Headset - On-Ear - drahtlos - DECT
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Headset - DECT
Empfohlene Verwendung
Telefon
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Service & Support
1 Jahr Garantie
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Basisstation
Kennzeichnung
TCO '07
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzstromadapter + Ladeständer - extern
Batterie
Headset-Akku - wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)
10 Stunde(n)
Mikrophontyp
Typ
Mikrofonbaum
Betriebsart des Mikrophons
Mono
Kopfhörer
Anschlusstechnik
Drahtlos - DECT
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrauliegend
Verfügbares Mikrofon
Ja
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler , Annehmen/Beenden
Drahtlose Verbindung
Übermittlungsbereich
91 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,90*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,83*
€ 277,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,60*
€ 272,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,51*
€ 265,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,90*
€ 265,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plantronics
38640-01
ab € 15,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG