Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Hama Audiokabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1401662
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00043409
EAN/GTIN:
     4007249434098
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Hama - Audiokabel - RCA (M) - RCA (M) - 10 m - Doppelisolierung - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Doppelisolierung
Farbe
Schwarz
Länge
10 m
Kabeltyp
Audiokabel
Drähte pro Kabel
2 Kabel
Zusätzliche Merkmale
Gepresst
Kabel
Linke(r) Anschluss/Anschlüsse
2 x RCA - männlich
Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse
2 x RCA - männlich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinch-kabel 10m, chinch-kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,60*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG