Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Hama Videokabel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1401366
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00079025
EAN/GTIN:
     4007249790255
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Hama - Videokabel - composite video - RCA (M) - RCA (M) - 75 cm - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Länge
75 cm
Kabeltyp
Videokabel
Impedanz
75 Ohm
Zusätzliche Merkmale
Goldbeschichtet Anschlüsse
Unterstützte Schnittstellen
Composite video
Kabel
Linke(r) Anschluss/Anschlüsse
1 x RCA - männlich
Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse
1 x RCA - männlich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinch-kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,95*
  
Preis gilt ab 100 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 12,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,45*
€ 21,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,41*
€ 19,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,36*
€ 18,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,34*
€ 17,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,50*
€ 16,07
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,11*
€ 15,60
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,95*
€ 15,41
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG