Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Hama Videokabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1401363
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00079021
EAN/GTIN:
     4007249790217
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Hama - Videokabel - composite video - RCA (M) - RCA (M) - 1.5 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Länge
1.5 m
Kabeltyp
Videokabel
Zusätzliche Merkmale
Goldbeschichtet Anschlüsse
Unterstützte Schnittstellen
Composite video
Kabel
Linke(r) Anschluss/Anschlüsse
1 x RCA - männlich
Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse
1 x RCA - männlich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, cinch kabel 1,5m, chinch-kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,58*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG