Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

EPOS I SENNHEISER TCI 01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-1397555
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     500275
EAN/GTIN:
     4044156001913
Artikeldatenblatt
Das TCI 01 ist ein optionales Zubehör für das DW800, das es Ihnen ermöglicht, das Telefon in einer Entfernung von bis zu 150 m von Ihrem Schreibtisch aus anzunehmen oder aufzulegen, da Sie den Hörer des Telefons nicht mehr abheben müssen. Ein sanftes Signal des DW 800 signalisiert einen eingehenden Anruf. Durch einfaches Drücken der Hörertaste (Mitteltaste) nehmen Sie das Gespräch an oder beenden es. In der Standardausführung unterstützt das TCI 01 ausgewählte traditionelle Hörerlifter, bei denen der Hörer mechanisch durch den Hebel eines Hörerschalters aus seiner Halterung gehoben oder gesenkt wird. Das TCI 01 unterstützt auch Telefone mit einem eingebauten elektronischen Hörerschalter, der entweder den DHSG-Standard oder den AEI-Standard unterstützt. Immer mehr Telefonhersteller führen Telefone mit eingebauter Elektronik ein, bei denen der Hörer nicht mehr physisch abgehoben oder abgesenkt werden muss. Es ist kompakt und leicht und findet selbst auf einem überfüllten Schreibtisch Platz.
EPOS I SENNHEISER TCI 01 - Schnittstelle für Ruf-Fernannahme für Telefon - für IMPACT DW Office; IMPACT SDW 5035, 5065
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.9 cm
Tiefe
2 cm
Höhe
6 cm
Gewicht
50 g
Produkttyp
Schnittstelle für Ruf-Fernannahme
Paketinhalt
Kabelsatz, Modul für remote Telefonbedienung
Bestimmt für
Telefon
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
EPOS I SENNHEISER IMPACT DW Office ¦ EPOS I SENNHEISER IMPACT SDW 5035, 5065
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EPOS
504032
ab € 6,50*
Sonstiges
EPOS
1000756
ab € 65,45*
Sonstiges
EPOS
1000707
ab € 3,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.