Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 820-987151 Herst.-Nr.: 5030852 EAN/GTIN: 4013674030859 |
| |
|
| | |
| NiMH-Akkus sind überall dort einsetzbar, wo auch Einwegbatterien zum Einsatz kommen. Durch den Einsatz von NiMH-Akkus in elektronischen Kleingeräten wie Discman, Audiogeräten, Taschenlampen, usw. können Sie Kosten senken und unsere Umwelt entlasten. Sie sind besonders gut geeignet für Anwendungen mit hohem Strombedarf. ANSMANN Energy Mignon - Batterie 2 x AA-Typ - NiMH - (wiederaufladbar) - 2700 mAh Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Batterie - (wiederaufladbar) | Batterie | Typ | AA-Typ | | Technologie | NiMH | | Kapazität | 2700 mAh | | Bereitgestellte Spannung | 1.2 V | | Mitgelieferte Anzahl | 2 | | Wiederaufladevorgänge, max. | 1000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Industrieakku, Industriezelle, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, ansmann nimh akku aa 2500mah, aa akku, ansmann aa akku |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 820 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 6,58* | € 9,14* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 6,70* | € 9,43* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 6,72* | € 9,45* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 6,79* | € 9,49* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 7,55* | € 10,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 820 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 820 | | Versand: Lager 820 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|