Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN Energy Micro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1386783
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5030892
EAN/GTIN:
     4013674030989
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
NiMH-Akkus sind überall dort einsetzbar, wo auch Einwegbatterien zum Einsatz kommen. Durch den Einsatz von NiMH-Akkus in elektronischen Kleingeräten wie Discman, Audiogeräten, Taschenlampen, usw. können Sie Kosten senken und unsere Umwelt entlasten. Sie sind besonders gut geeignet für Anwendungen mit hohem Strombedarf.
ANSMANN Energy Micro - Batterie 2 x AAA - NiMH - (wiederaufladbar) - 1000 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterie - (wiederaufladbar)
Batterie
Typ
Typ AAA
Technologie
NiMH
Kapazität
1000 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.2 V
Mitgelieferte Anzahl
2
Wiederaufladevorgänge, max.
1000
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,575*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,735*
€ 4,44465
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,665*
€ 4,36135
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,595*
€ 4,27805
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,245*
€ 3,86155
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,985*
€ 3,55215
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,575*
€ 3,06425
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1900-0100
ab € 35,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.