Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

SEVERIN KA 5825


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-1374062
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     KA 5825
EAN/GTIN:
     4008146582509
Suchbegriffe:
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
kaffeemaschine severin weiß
kaffee-maschine
2 x bis 8 Tassen 2 Thermokannen mit Aromaschutzdeckel Wasserstandsanzeige in den Wasserbehältern 2 getrennte Heizsysteme, 2 x ca. 800 W 2 Ein-Aus-Schalter mit Kontrollleuchten 2 Schwenkfilter 1 x 4 mit Tropfverschluss 1 Teefilter Kabelaufbewahrungsfach
SEVERIN KA 5825 - Kaffeemaschine - 16 Tassen - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Weiß
Produkttyp
Kaffeemaschine
Tassenzahl
16
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee
Herstellergarantie
Garantie
1 Jahr
Energieversorgung
Max. Energieverbrauch
1600 W
Weitere Suchbegriffe: kaffee-maschine severin
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,03*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,43*
€ 80,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,03*
€ 76,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG