Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petra-electric RC 12.02


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-1367595
Hersteller:
     Petra Electric
Herst.-Nr.:
     RC 12.02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrogrill
Rollengrill
Raclette
Raclette-Grill
Mit einem Elektrogerät, made by petra-electric, erwerben Sie ein Qualitätsprodukt von überdurchschnittlich hohem Gebrauchswert mit überzeugender Leistung und langer Lebensdauer. LEISTUNGSMERKMALE Antihaftbeschichtete Alu-Grillplatte Stufenlos einstellbarer Temperaturregler 8 emaillierte, ovale Raclette-Pfännchen mit wärmeisolierenden Kunststoffgriffen, spülmaschinengeeignet Kontrollleuchte Kunststoffgehäuse mit Standfüßen. Kabelaufwicklung Feste Anschlussleitung. Gebrauchsanweisung mit Rezeptvorschlägen Schutzklasse: I Prüfzeichen: VDE
petra-electric RC 12.02 - Raclettegrill - 1 kW - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Raclettegrill
Herstellergarantie
Garantie
1 Jahr
Energieversorgung
Stromverbrauch
1 kW
Spannung
230 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,582*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 33,6455* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 169,292*
€ 201,45748
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 168,952*
€ 201,05288
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 165,252*
€ 196,64988
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 161,512*
€ 192,19928
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 134,582*
€ 160,15258
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.