Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cloer 677 Crêpeplatte schnurlos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-1356378
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     677
EAN/GTIN:
     4004631006772
Suchbegriffe:
Crepe-Maker
Crepemaker
Crêpes-Maker
crepe maker
Guten Morgen ... und damit dieses gelingt, benötigen Sie die passende Hilfe. Cloer bietet Ihnen das Komplettprogramm von Spitzenprodukten für Ihren Frühstückstisch. Durchdachte Funktionalität und zeitgemäßes Design werden Ihnen den Start in den Tag versüßen. Ein "Guter Morgen" beginnt mit Cloer. LEISTUNGSMERKMALE Einfaches Aufsetzen und Abnehmen in beliebiger Position durch Cordless Zentralkontakt Backen ohne störendes Kabel Fettarmes Backen durch Antihaftbeschichtung Kontrolllampe Backfläche 18.5 cm Mit Teigschale Weißes Kunststoffgehäuse
Cloer 677 - Crêpeplatte schnurlos - 700 W - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Crêpeplatte - schnurlos
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Energieversorgung
Stromverbrauch
700 W
Kabellänge
0.73 m
Spannung
230 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.