Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cloer 171 Waffeleisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-1356354
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     171
EAN/GTIN:
     4004631001715
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
waffelautomat
Guten Morgen ... und damit dieses gelingt, benötigen Sie die passende Hilfe. Cloer bietet Ihnen das Komplettprogramm von Spitzenprodukten für Ihren Frühstückstisch. Durchdachte Funktionalität und zeitgemäßes Design werden Ihnen den Start in den Tag versüßen. Ein "Guter Morgen" beginnt mit Cloer. LEISTUNGSMERKMALE Klassisches Design gepaart mit optimalem Gebrauchsnutzen Kuchenartige Waffeln, wie aus den 60er Jahren Fettarmes Backen durch Antihaftbeschichtung Einfache Reinigung durch innenliegendes Scharnier und Fettauffangrille Optische Fertigmeldung durch Backampel Stufenlos wählbarer Bräunungsgrad Platzsparende, auf den Griffen stehende Aufbewahrung Kabelaufwicklung mit Steckerdepot Backfläche 20 cm Gewicht 2, 3 kg Weiß lackiertes Metallgehäuse
Cloer 171 - Waffeleisen - 930 W - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Waffeleisen
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
2.3 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
930 W
Kabellänge
1.36 m
Spannung
230 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.