Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sigma EX Teleobjektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1313645
Hersteller:
     Sigma
Herst.-Nr.:
     152955
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Teleobjektiv
Sigma EX - Teleobjektiv - 800 mm - f/5.6 APO DG HSM - Nikon D
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
4740 g
Länge
51.8 cm
Durchmesser
15.7 cm
Objektivsystem
Typ
Teleobjektiv
Blendenöffnung
F/5.6
Brennweite
800 mm
Objektivbau
9 Gruppen / 12 Elemente
Filtergröße
46 mm
Merkmale
Niedrig-Dispersionsglas
Vergrößerung
1 / 8.8
Max. Sichtwinkel
3.1 Grad
Befestigungstyp
Nikon D
Besondere Funktionen
Tele
Blendenlamellen
9
Für
SLR, 35 mm, Digital-SRL
Min. Fokussierungsabstand
7 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4.902,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG