Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Sigma EX


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1312379
Hersteller:
     Sigma
Herst.-Nr.:
     195954
EAN/GTIN:
     0085126195540
Suchbegriffe:
Teleobjektiv
Sigma EX - Teleobjektiv - 300 mm - f/2.8 APO DG HSM - Canon EF
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
2.4 kg
Länge
21.5 cm
Durchmesser
11.9 cm
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel, Schutzhülle, Filter-Kit
Objektivsystem
Typ
Teleobjektiv
Min. Scharfeinstellbereich
2.5 m
Blendenöffnung
F/2.8
Brennweite
300 mm
Fokuseinstellung
Automatisch, manuell
Objektivbau
9 Gruppe(n) / 11 Element(e)
Filtergröße
46 mm
Merkmale
Internes Fokussystem, Filtereinschub hinten, Hyper Sonic Motor (HSM), ELD-Glas (Extraordinary Low Dispersion)
Vergrößerung
1 / 7.5
Max. Sichtwinkel
8.2 Grad
Vergütung
Mehrfachbeschichtet
Befestigungstyp
Canon EF
Besondere Funktionen
Tele
Blendenlamellen
9
Für
SLR, 35 mm, Digital-SRL
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.619,08*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG