Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp R-15AT Mikrowelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1306648
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     R-15AT
EAN/GTIN:
     4974019434070
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Die R-15AT bietet mit dem großen 28 - Liter -Garraum viel Platz für Ihre Gerichte. Mit 20 programmierbaren Menüspeichern, Doppelte-Menge-Taste und Express-Auftau-Taste sorgt sie in Ihrer Küche für schnellen Service und zufriedene Gäste 20 Menüspeicher mit 10 vorprogrammierten Zeit- und Leistungskombinationen Fehlermeldungen Starttaste Kontrolltaste zur Speicherüberprüfung und Zählerprüfung Signaltontaste Edelstahlgehäuse Menüaufkleber Bedienungsanleitung mit Zubereitungsbeispielen Innenraummaße (BxHxT): 35.1x21.1x37.2 cm
Sharp R-15AT - Mikrowelle - 28 Liter - 1000 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Produkttyp
Mikrowelle
Mikrowellenkapazität
28 Liter
Max. Mikrowellenleistung
1000 W
Mikrowellen-Kochprogramme
Auftauen
Garraumbeschichtung
Rostfreier Edelstahl
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Display
Typ
LCD-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
35.1 cm
Tiefe
37.2 cm
Höhe
21.1 cm
Gewicht
18 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1.55 kW
Spannung
230 V / 50 Hz
Nennstrom
16 A
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
30 min
Steuerungstyp
Elektronisch
Anz. Leistungsstufen
11
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 489,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,64*
€ 692,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,51*
€ 678,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,20*
€ 645,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,49*
€ 620,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,12*
€ 582,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.