Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hama Aufstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-1303263
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00018775
EAN/GTIN:
     4007249187758
Suchbegriffe:
Beamertisch
Beamerwagen
Projektionstisch
Projektionswagen
Hama - Aufstellung für Projektor - Bodenaufstellung
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
60 cm
Tiefe
40 cm
Höhe
112 cm
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Aufstellung
Max. Ladegewicht
30 kg
Empfohlene Verwendung
Projektor
Platzierung/Montage
Bodenaufstellung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,21*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,32*
€ 174,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,51*
€ 170,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 139,51*
€ 166,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 137,54*
€ 163,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,21*
€ 159,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00018774
ab € 72,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.