Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympus ME 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1277873
Hersteller:
     Olympus
Herst.-Nr.:
     N1294726
EAN/GTIN:
     4953170177293
Suchbegriffe:
Krawattenmikrofone
Krawattenmikrophone
Mono-Mikrofone
krawattenmikrofon olympus
Hochempfindliches Krawatten-Mikrofon mit einem Frequenzgang von 100 - 12.000 Hz. Für eigene oder Sprachaufnahmen von Personen in Ihrer Nähe.
Olympus ME-15 - Mikrofon - für Olympus LS-20M
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
11 g
Produkttyp
Mikrofon
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Krawattenklemme
Kabeldetails
Mikrofonkabel - 1 m
Verbindungen
Anschlusstyp
Mikrofon (Mini-Phone Mono 3,5 mm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Olympus LS-20M
Mikrofon
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Empfindlichkeit
-42 dB
Impedanz
2.2 kOhm
Audioeingang - Daten
Mono - 100 - 12000 Hz - Ausgabe-Impedanz 2.2 kOhm
Frequenzgang
100 - 12000 Hz
Mit Mikrofonen
1
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: mono mikrofone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.