Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Star 61


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1263269
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004161
EAN/GTIN:
     4047443038173
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ hama
dreibein stativ
Hama Star 61 - Stativ
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
1220 g
Farbe
Champagnerfarben
Produkttyp
Stativ
Material
Aluminium
Transportlänge
153 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tasche
Stativ
Unterstützte Geräte
Camcorder, Kamera
Merkmale
Zubehörshaken, Tragegriff, Beinklammern
Max. Betriebshöhe
153 cm
Min Betriebshöhe
60 cm
Max. unterstütztes Gewicht
3 kg
Befestigung der Stativbeine
Schnellspannhebel
Quick-Release-System
Ja
Typ der Stativmittelsäule
Kurbelstativ
Kopf
Kopftyp
Schwenkkopf
Stativmontage
1/4-Zoll-Schraube
Kopfposition
Dreiweg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004095
ab € 30,00*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 51,72*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 68,95*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,51*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 59,12*
Ähnlich
Hama
00004486
ab € 121,03*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,29*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,32*
Ähnlich
Hama
00004105
ab € 14,13*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,36*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,64*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 12,76*
Ähnlich
Hama
00004175
ab € 14,73*
Ähnlich
Hama
00004640
ab € 18,44*
Ähnlich
Hama
00004475
ab € 94,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.