Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Canon Nahlinse 500D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-1230059
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2823A001
EAN/GTIN:
     4960999543345
Suchbegriffe:
Close-Up-Lens
Macro-Linse
Nahlinsen
nahlinsen canon
Nahlinsen werden einfach in das Gewinde des Objektivs geschraubt. Die Ausführung 500D ist ein zweilinsiger Vorsatzachromat, der die Abbildungsleistung des Grundobjektivs im Nahbereich verbessert. Es gibt keinen Lichtverlust, alle Kamera und Objektiv-Funktionen bleiben erhalten. 500D verringert Farbabweichungen und ist für Brennweiten von 70 mm bis 300 mm geeignet.
Canon - Nahlinse 500D - für PowerShot G3, G5, G6
Weitere Informationen:
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Objektivsystem
Typ
Nahlinse
Gewindedurchmesser
72mm
Besondere Funktionen
Makro
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Canon PowerShot G3, G5, G6
Weitere Suchbegriffe: close up lens, nahlinsen 72mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,22*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,41*
€ 134,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,44*
€ 132,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,81*
€ 130,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,22*
€ 128,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2824A001AA
ab € 123,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG