Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer MP3+Radio Flash Stick


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-1220945
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     AG.MP3F2.512
EAN/GTIN:
     4710937131406
Suchbegriffe:
Digitalradio
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
Der Acer MP3 + Radio Flash Stick ist der brandneue multifunktionale MP3-Player. Im Vergleich zum MP3-Player mit nur einer Funktion besitzt der Acer MP3+Radio Flash Stick nicht nur äußerlich das gleiche Aussehen mit LCD-Anzeige, sondern auch einen qualitativ hochwertigen digitalen Voice Recorder. Acer hat damit den Bedienungskomfort des bereits weithin bekannten USB Flash Drive, den beliebten MP3 Player und einen hochentwickelten digitalen Voice Recorder sowie FM-Radio erfolgreich in einem einzigen Stick kombiniert. Mit 1x AAA Batterie nutzen Sie den Vorteil von 12 Stunden unterbrechungsfreier Spielzeit. Der Acer MP3+Radio Flash Stick bietet eine Fülle von Einsatzmöglichkeiten - für Meetings, für die Datenspeicherung und natürlich für gepflegten Musikgenuss. Er ist absolut erste Wahl aus den verschiedensten Angeboten der Unterhaltungselektronik.
Acer MP3+Radio Flash Stick - Digital Player - 512 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Digital Player
Unterstützte Schnittstelle
USB
Digitalplayertyp
Flash-basiert
Digital Player-Funktionen
Radio, Voicerecorder
Audio-Formate
WMA, MP3
Verschiedenes
Software
Treiber & Dienstprogramme
Enthaltene Kabel
USB-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Nackenbügel, USB-Kabel
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000, Apple MacOS 8.6 oder später, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows XP, Linux 2.4 oder später, Microsoft Windows 98/98 Second Edition
Zusätzliche Anforderungen
USB-Anschluss
Batterie
Batterie
1 x Typ AAA
Mitgelieferte Anzahl
1
Details zur Lebensdauer von Batterien
Digitales Playback - Alkalisch - bis zu 12 Stunde(n)
Abmessungen und Gewicht
Breite
9.5 cm
Tiefe
3.1 cm
Höhe
2.1 cm
Gewicht
30 g
Audiosystem
Funktionen
Digital Player, digitaler Sprachrecorder, Radio
Klang-Ausgabemodus
Stereo
Equalizer
Ja
Unterstütztes Dateisystem
512 MB
Integrierter Arbeitsspeicher
512 MB
Audiospezifikationen
Digitalplayer - Reaktionszeit: 20 - 20000 Hz
Equalizer
Herstellereinstellungen des Equalizers
Normal, Rock, Jazz, Pop, Classic
Anzahl der Equalizer-Fabrikeinstellungen
5
Digital Player (Recorder)
Externe Festplattenfunktion
Ja
Kopfhörer
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Kopfhörertyp
Kopfhörer - binaural
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ USB
Radio
Radio-Tuner
FM
Verstärker
Ausgangsleistung Kopfhöreranschluss (pro Kanal)
5 mW
Mikrofon
Typ
Mikrofon - eingebaut
Bildschirm
Typ
LCD
Anzeigenbeleuchtung
Ja
Anzeigen-Beleuchtungsfarbe
Blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,34*
€ 295,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,96*
€ 291,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,42*
€ 283,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,85*
€ 275,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,94*
€ 243,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.