Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 820-53812 Herst.-Nr.: 5030482 EAN/GTIN: 4013674030484 |
| |
|
| | |
| Neu und speziell für den Fotobereich entwickelt wurde dieser NiMH-Akku von Ansmann. Mit einer extrem hohen Kapazität wird die Betriebszeit von Digitalkameras und Blitzgeräten noch weiter erhöht. Genauso wichtig ist allerdings auch die Zuverlässigkeit, Auslaufsicherheit und Langlebigkeit. Eigenschaften, denen zur Zeit viel zu wenig Beachtung geschenkt wird! Diese Powerzelle ist selbstverständlich auch für andere Anwendungen, auch im Industriebereich, geeignet. ANSMANN Energy Mignon Photo - Batterie 4 x AA-Typ - NiMH - (wiederaufladbar) - 2400 mAh Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Batterie - (wiederaufladbar) | Batterie | Typ | AA-Typ | | Technologie | NiMH | | Kapazität | 2400 mAh | | Mitgelieferte Anzahl | 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Fotobatterie, Fotobatterien, Photobatterie, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, ansmann nimh akku aa, aa akku, ansmann aa akku |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 820 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 9,09* | € 13,11* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 10,50* | € 15,46* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 11,18* | € 16,05* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 11,61* | € 16,88* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 13,66* | € 19,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 820 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 820 | | Versand: Lager 820 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|