Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0068362 Herst.-Nr.: MN 9100 LR1/BG1 EAN/GTIN: 5000394000919 |
| |
|
| | |
| Heute ist Duracell der weltweit führende Hersteller und Vertreiber von hochleistungsfähigen Alkali-Mangan-Batterien. Die Geschichte ständiger Innovationen setzt sich auch heute noch mit immer neuen Batterieprodukten von DURACELL fort. Zum Vertriebsprogramm von Duracell zählen primäre Lithium-, Silber-Oxid- und Zink-Luft-Batterien. Das Unternehmen verfügt weltweit über 10 Produktionsstätten für Batterien. Das Vertriebsgebiet für Duracell-Batterien ist die ganze Welt, und der Verkauf erfolgt in erster Linie unter dem Warenzeichen DURACELL . Duracell MN 9100 - Kamerabatterie N - Alkalisch Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 1.2 cm | | Tiefe | 1.2 cm | | Höhe | 3 cm | | Gewicht | 10 g | | Produkttyp | Kamerabatterie | | Entwickelt für | Kamera | Batterie | Typ | Typ N | | Technologie | Alkalisch | | Bereitgestellte Spannung | 1.5 V | | Wiederaufladevorgänge, max. | Nicht nachladbar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1886 | | | | | | pro Packung | € 6,40* | ab € 1,5607* | € 2,3607* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 13,04* | € 18,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,78035* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|