Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Plantronics SupraPlus H251


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-1206489
Hersteller:
     Plantronics
Herst.-Nr.:
     36828-01
EAN/GTIN:
     5033588015284
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Headset
Headset Office schnurgebunden
Headsets
PC Headset
Plantronics SupraPlus H251 - Headset - über dem Ohr
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
49 g
Produkttyp
Headset
Empfohlene Verwendung
Schnurtelefon
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Service & Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
TCO '07
Mikrophontyp
Typ
Mikrofonbaum
Empfindlichkeit
-39 dBV/Pascal
Impedanz
100 Ohm
Frequenz Bandbreite Antwort
200 - 4000 Hz
Kopfhörer
Anschlusstechnik
Verkabelt
Impedanz
150 Ohm
Kopfhörertyp
Headset - monaural
Kopfhörer-Formfaktor
Über dem Ohr
Kopfhörertechnologie
Dynamisch
Frequenzgang
100 - 4000 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 83,51*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG