Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

Hama Videokabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1166724
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     42726
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
S-VHS Kabel
s-vhs kabel 2m
Hama - Videokabel - S-Video - Mini-DIN 4-Polig (M) - Mini-DIN 4-Polig (M) - 2 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Länge
2 m
Kabeltyp
Videokabel
Zusätzliche Merkmale
Goldbeschichtet Anschlüsse
Unterstützte Schnittstellen
S-Video
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Service & Support
2 Jahre Garantie
Kabel
Linke(r) Anschluss/Anschlüsse
1 x Mini-DIN 4-polig - männlich
Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse
1 x Mini-DIN 4-polig - männlich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,89*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG